Beli besi wf di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Besi CNP
    Mulai

    Rp779.900

    Non Brand Besi CNP
    atribut:
    • Size (mm): 100x50x20x2.3
    • Length (m): 6
  2. Milton Mini Electric Hoist (Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Milton Mini Electric Hoist (Katrol Elektrik)
    atribut:
    • Capacity (kg): 1200
    • Lifting Height (meter): 12
    • Input Power (W): 2100
    • Insulation Rank: 8
    • Work Quota (%): 20 (10min)
    • Protection Rank: IP 40
    • Rated Voltage (V/Hz): 220/50
  3. Non Brand Besi UNP
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand Besi UNP
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Thickness (mm): 4.5
  4. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp31.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  5. KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Thickness (mm): 5
    • Dimensions (mm): 100x50x5
  6. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  7. Non Brand Besi CNP
    Mulai

    Rp669.900

  8. Tatalogam Taso
    Mulai

    Rp58.900

    Tatalogam Taso
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Color: Silver
  9. Prima supreme Baja Ringan Kanal C75
    Mulai

    Rp1.999.900

    Prima supreme Baja Ringan Kanal C75
    atribut:
    • Batten Distance (mm): 32
    • Length (m): 6 / btg
    • Material: Bluescope Zacs Bare Az100
    • Thickness (mm): 0.7
    • Width 1 (mm): 34
    • Width 2 (mm): 31
  10. Kencana Metal Partition Frame Wall Stud Channel Zinium C73x27 (Rangka Partisi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    Kencana Metal Partition Frame Wall Stud Channel Zinium C73x27 (Rangka Partisi)
    Deskripsi:
    Metal Stud adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan Rigid- Anti rayap- Tahan karat
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Dimensions (mm): 73x26x7
  11. Kencana Metal Ceiling Frame Hollow (Rangka Plafon)
    Mulai

    Rp289.900

    Kencana Metal Ceiling Frame Hollow (Rangka Plafon)
    Deskripsi:
    Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelas
    atribut:
    • Length (m): 4
  12. Lautan Steel Besi Kanal U
    Mulai

    Rp979.900

    Lautan Steel Besi Kanal U
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x50x5
    • Length (m): 6
    • Thickness (mm): 5
  13. Cilegon Steel Baja Ringan Reng
    Mulai

    Rp81.900

    Cilegon Steel Baja Ringan Reng
    Deskripsi:
    RENG BAJA RINGAN Cilegon Steel dengan standard SNI dan material : - 55 % Aluminium (Al)- 43,5 % Seng (Zinc)- 1,5 % Silicon (Si))- Ketebalan Pelapisan :100 gr/m2 (AZ 100)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.45
    • Layer Thickness (g/m²): 100
    • Length (m): 6
  14. Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putih
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putih
    atribut:
    • Material: Steel
    • Coating: Galvanis
  15. Non Brand Plat Strip Besi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Plat Strip Besi
    Deskripsi:
    Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisi
    atribut:
    • Material: Galvanized Iron
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 50
    • Lenght (mm): 6000
Daftar Harga besi wf Terbaru November 2026
Non Brand Besi CNPRp779.900
Milton Mini Electric Hoist (Katrol Elektrik)Rp4.799.900
Non Brand Besi UNPRp499.900
Non Brand Hollow IronRp31.900
KRAKATAU STEEL Besi Kanal URp1.099.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Non Brand Besi CNPRp669.900
Tatalogam TasoRp58.900
Non Brand C-Channel Truss Baja RinganRp1.199.900
Cilegon Steel CNP Baja RinganRp139.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait